GANZ - Nyomógomb 22mm fehér fel jellel G60698 - 1V-N-FEH-FEL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356065099
Sonepar cikkszám
G60698
Gyártói cikkszám
1V-N-FEH-FEL
Gyártói típuskód
V-N-FEH-FEL
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Visszaálló:
Igen
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm fehér fel jellel