GANZ - Nyomógomb 22mm piros-zöld kettős nem világító G60731 - 1K-N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356065501
Sonepar cikkszám
G60731
Gyártói cikkszám
1K-N
Gyártói típuskód
K-N
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Feliratozott:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Nyomógomb 22mm piros-zöld kettős nem világító