Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Nyomógomb 22mm piros-zöld kettős világító G60732 - 1K-V

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Nyomógomb 22mm piros-zöld kettős világító G60732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356065518

Sonepar cikkszám

G60732

Gyártói cikkszám

1K-V

Gyártói típuskód

K-V

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Feliratozott:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Nyomógomb 22mm piros-zöld kettős világító