GANZ - Nyomógomb 22mm zöld 'I' jellel G60695 - 1V-N-Z-I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356065068
Sonepar cikkszám
G60695
Gyártói cikkszám
1V-N-Z-I
Gyártói típuskód
V-N-Z-I
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Visszaálló:
Igen
Feliratozott:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm zöld "I" jellel