Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Nyomógomb 22mm zöld 'II' jellel G60697 - 1V-N-Z-II

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Nyomógomb 22mm zöld 'II' jellel G60697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356065082

Sonepar cikkszám

G60697

Gyártói cikkszám

1V-N-Z-II

Gyártói típuskód

V-N-Z-II

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Visszaálló:

Igen

Feliratozott:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm zöld "II" jellel