Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Tokozott működtető vészgomb reteszoldás fordítássa IP65 G60703 - 1TV-E

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Tokozott működtető vészgomb reteszoldás fordítássa IP65 G60703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Kupak átmérője - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065211

Sonepar cikkszám

G60703

Gyártói cikkszám

1TV-E

Gyártói típuskód

TV-E

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Tokozott működtető vészgomb reteszoldás fordítássa