GANZ - Tokozott működtető vészgomb reteszoldás húzással IP65 G60704 - 1TV-H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Kupak átmérője - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356065204
Sonepar cikkszám
G60704
Gyártói cikkszám
1TV-H
Gyártói típuskód
TV-H
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Tokozott működtető vészgomb reteszoldás húzással