GANZ - Tokozott működtető vészgomb reteszoldás kulccsal IP65 G60705 - 1TV-K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Kupak átmérője - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356065228
Sonepar cikkszám
G60705
Gyártói cikkszám
1TV-K
Gyártói típuskód
TV-K
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Tokozott működtető vészgomb reteszoldás kulccsal