GANZ - Üres tokozat 1 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet G60706 - 1D1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356066751
Sonepar cikkszám
G60706
Gyártói cikkszám
1D1
Gyártói típuskód
D1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
20 mm
Mélység:
54 mm
Szélesség:
75 mm
Magasság:
75 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres tokozat 1 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet