GANZ - Üres tokozat 4 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet G60709 - 1D4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356066782
Sonepar cikkszám
G60709
Gyártói cikkszám
1D4
Gyártói típuskód
D4
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
20 mm
Mélység:
57 mm
Szélesség:
75 mm
Magasság:
180 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres tokozat 4 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet