Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Üres tokozat 5 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet G60710 - 1D5

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Üres tokozat 5 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet G60710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 5

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356066799

Sonepar cikkszám

G60710

Gyártói cikkszám

1D5

Gyártói típuskód

D5

Parancshelyek száma:

5

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

20 mm

Mélység:

54 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság:

215 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres tokozat 5 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet