GANZ - Váltó kapcsoló 1-2 állás 32A Tokozott SN071138 - 4AF6003XB00S20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071138
Gyártói cikkszám
4AF6003XB00S20
Gyártói típuskód
KKM1-32-6003
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Váltó kapcsoló 1-2 állás 32A Tokozott