Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm reteszoldás fordítással G60701 - 1G-E

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm reteszoldás fordítással G60701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Kupak átmérője - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065167

Sonepar cikkszám

G60701

Gyártói cikkszám

1G-E

Gyártói típuskód

G-E

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Nyílás átmérője:

22 mm

Kupak átmérője:

40 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm reteszoldás fordítással