Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm reteszoldás kulccsal G60702 - 1G-K

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm reteszoldás kulccsal G60702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Kupak átmérője - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065174

Sonepar cikkszám

G60702

Gyártói cikkszám

1G-K

Gyártói típuskód

G-K

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Nyílás átmérője:

22 mm

Kupak átmérője:

40 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm reteszoldás kulccsal