GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fehér G60808 - 1F-N-FEH-0V1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fehér
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356066102
Sonepar cikkszám
G60808
Gyártói cikkszám
1F-N-FEH-0V1
Gyártói típuskód
F-N-FEH-0V1
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fehér
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fehér