Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos piros G60804 - 1F-N-P-0V1

GANZ
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - piros

  • Megvilágítható - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356066065

Sonepar cikkszám

G60804

Gyártói cikkszám

1F-N-P-0V1

Gyártói típuskód

F-N-P-0V1

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

piros

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos piros