GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos sárga G60806 - 1F-N-S-0V1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - sárga
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356066089
Sonepar cikkszám
G60806
Gyártói cikkszám
1F-N-S-0V1
Gyártói típuskód
F-N-S-0V1
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
sárga
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos sárga