Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos kulcsos G60739 - 1Z-01/01

MásolásMásolás
GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos kulcsos G60739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 1

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356065822

Sonepar cikkszám

G60739

Gyártói cikkszám

1Z-01/01

Gyártói típuskód

Z-01/01

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

1

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos kulcsos