Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fehér G60823 - 1F-N-FEH-10V2

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fehér

  • Megvilágítható - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356066256

Sonepar cikkszám

G60823

Gyártói cikkszám

1F-N-FEH-10V2

Gyártói típuskód

F-N-FEH-10V2

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fehér

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fehér