GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos kulcsos G60750 - 1Z-10V2/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 1
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356065938
Sonepar cikkszám
G60750
Gyártói cikkszám
1Z-10V2/1
Gyártói típuskód
Z-10V2/1
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
1
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos kulcsos