GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos kulcsos G60752 - 1Z-1V02/0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 1
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356065952
Sonepar cikkszám
G60752
Gyártói cikkszám
1Z-1V02/0
Gyártói típuskód
Z-1V02/0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
1
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos kulcsos