GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos piros G60824 - 1F-N-P-1V02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356066263
Sonepar cikkszám
G60824
Gyártói cikkszám
1F-N-P-1V02
Gyártói típuskód
F-N-P-1V02
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos piros