GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos zöld G60815 - 1F-N-Z-1V0V2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356066171
Sonepar cikkszám
G60815
Gyártói cikkszám
1F-N-Z-1V0V2
Gyártói típuskód
F-N-Z-1V0V2
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos zöld