GANZ - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos fehér G60773 - 1F-V-FEH-01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fehér
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356066447
Sonepar cikkszám
G60773
Gyártói cikkszám
1F-V-FEH-01
Gyártói típuskód
F-V-FEH-01
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos fehér