GANZ - Világító nyomógomb 22mm fehér visszaálló G60755 - 1V-V-FEH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356065297
Sonepar cikkszám
G60755
Gyártói cikkszám
1V-V-FEH
Gyártói típuskód
V-V-FEH
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Visszaálló:
Igen
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Világító nyomógomb 22mm fehér visszaálló