GANZ - Világító nyomógomb 22mm sárga visszaálló G60758 - 1V-V-S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356065273
Sonepar cikkszám
G60758
Gyártói cikkszám
1V-V-S
Gyártói típuskód
V-V-S
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Visszaálló:
Igen
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 22mm sárga visszaálló