GAO - Asztali elosztó 4-es, 2db USB-vel Powerglobe fehér-fekete SN074942 - 5997H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen - 4
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Készülék szélessége - 80 mm
Készülék magassága - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282459972
Sonepar cikkszám
SN074942
Gyártói cikkszám
5997H
Gyártói típuskód
5997H
Szín:
fekete
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
4
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Készülék szélessége:
80 mm
Készülék magassága:
80 mm
Készülék mélysége:
80 mm
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Asztali elosztó 4-es kapcsolóval 2db USB-vel Powerglobe fehér-fekete