GAO - Asztali elosztó 4-es kapcsolóval Powerglobe fehér-zöld SN074940 - 5999H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - zöld
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen - 4
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Készülék szélessége - 80 mm
Készülék magassága - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282459996
Sonepar cikkszám
SN074940
Gyártói cikkszám
5999H
Gyártói típuskód
5999H
Szín:
zöld
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
4
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Készülék szélessége:
80 mm
Készülék magassága:
80 mm
Készülék mélysége:
80 mm
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Asztali elosztó 4-es kapcsolóval Powerglobe fehér-zöld