GAO - Beépíthető húzókapcsoló, fekete, 230V~ 50Hz 2db SN004396 - 0753H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Működtetés módja - nyomógomb
Terhelés fajtája - egyéb
Szín - fekete
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407539
Sonepar cikkszám
SN004396
Gyártói cikkszám
0753H
Gyártói típuskód
0753H
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Működtetés módja:
nyomógomb
Terhelés fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
2 A
Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Beépíthető húzókapcsoló, fekete, 230V~ 50Hz 2db