GAO - Behúzószalag 15m műanyag 003668 - 79502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Hosszúság - 15 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297795025
Sonepar cikkszám
003668
Gyártói cikkszám
79502
Gyártói típuskód
79502
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
15 m
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 15m műanyag