Nem visszaküldhető

GAO - Behúzószalag 20m fém spirál GT00605 - 79513

GAO
MásolásMásolás
GAO - Behúzószalag 20m fém spirál GT00605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság - 20 m

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297795131

Sonepar cikkszám

GT00605

Gyártói cikkszám

79513

Gyártói típuskód

79513

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Hosszúság:

20 m

Alak:

kerek

Szín:

fekete

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 20m fém spirál