Nem visszaküldhető

GAO - Behúzószalag 20m műanyag 004012 - 79503

GAO
MásolásMásolás
GAO - Behúzószalag 20m műanyag 004012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297795032

Sonepar cikkszám

004012

Gyártói cikkszám

79503

Gyártói típuskód

79503

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20 m

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 20m műanyag