MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Berregő 8-12V egy tekercses 63dB fehér G72728 - 04020

GAO
MásolásMásolás
GAO - Berregő   8-12V egy tekercses 63dB fehér G72728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangerő - 83 dB

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297040200

Sonepar cikkszám

G72728

Gyártói cikkszám

04020

Gyártói típuskód

04020

Hangerő:

83 dB

Szerelési mód:

falon kívüli

Hangnem:

folyamatos hang

Ház színe:

fehér

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; Berregő 8-12V egy tekercses 63dB fehér