Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Dimmer 300W izzóhoz sülly fehér Wave GT63974 - 0502H

MásolásMásolás
GAO - Dimmer 300W izzóhoz sülly fehér Wave GT63974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282405023

Sonepar cikkszám

GT63974

Gyártói cikkszám

0502H

Gyártói típuskód

0502H

Működtetés módja:

forgógomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavarral

Névleges ohmos terhelés:

50-300 W

Frekvencia:

50-60 Hz

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Dimmer 300W izzóhoz sülly fehér Wave