Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Dugalj 2P+F 16A/230V vízm fk IP54 fehér IT WATER GT67345 - 9853H

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 2P+F 16A/230V vízm fk IP54 fehér IT WATER GT67345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282498537

Sonepar cikkszám

GT67345

Gyártói cikkszám

9853H

Gyártói típuskód

9853H

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/230V vízm fk IP54 fehér IT WATER