Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Dugalj 2P+F 16A/230V vízm fk kulcsos IP44 szürke GT70286 - 9172H

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 2P+F 16A/230V vízm fk kulcsos IP44 szürke GT70286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282491729

Sonepar cikkszám

GT70286

Gyártói cikkszám

9172H

Gyártói típuskód

9172H

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

1

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Zárható:

Igen

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/230V vízm fk kulcsos IP44 szürke