GAO - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR barna SN134493 - 22141B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - barna
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5908257112048
Sonepar cikkszám
SN134493
Gyártói cikkszám
22141B
Gyártói típuskód
22141B
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
barna
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP54