GAO - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR GT10814 - 22141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297221418
Sonepar cikkszám
GT10814
Gyártói cikkszám
22141
Gyártói típuskód
22141
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
60-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR