GAO - Dugalj 2P+F BUSINESS LINE süllyesztett földelt fehér GT71707 - 4336H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282443360
Sonepar cikkszám
GT71707
Gyártói cikkszám
4336H
Gyártói típuskód
4336H
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F BUSINESS LINE süllyesztett földelt fehér