Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Dugalj 2X(2P+F) 16A/230V vízm fk IP44 krém IT WATER GT64532 - 9174H

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 2X(2P+F) 16A/230V vízm fk IP44 krém IT WATER GT64532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282491743

Sonepar cikkszám

GT64532

Gyártói cikkszám

9174H

Gyártói típuskód

9174H

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Zárható:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2X(2P+F) 16A/230V vízm fk IP44 krém IT WATER