GAO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR 221 GT10170 - 22151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297221517
Sonepar cikkszám
GT10170
Gyártói cikkszám
22151
Gyártói típuskód
22151
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges áram:
16 A
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
60-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR 221