Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugalj 3x(2P+F) 16A/230V FK fehér BUSINESS LINE 3 GT59949 - 0312H

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 3x(2P+F) 16A/230V FK fehér BUSINESS LINE 3 GT59949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282403128

Sonepar cikkszám

GT59949

Gyártói cikkszám

0312H

Gyártói típuskód

0312H

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 3x(2P+F) 16A/230V FK fehér BUSINESS LINE 3