Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V krém színű 60-as dobozba GT30527 - 10080

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V krém színű 60-as dobozba GT30527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 3

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297100805

Sonepar cikkszám

GT30527

Gyártói cikkszám

10080

Gyártói típuskód

10080

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

3

Szerelési mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V krém színű, 60-as dobozba