Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR G52972 - 22131

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR G52972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297221319

Sonepar cikkszám

G52972

Gyártói cikkszám

22131

Gyártói típuskód

22131

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Áttetsző:

Igen

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

60-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR