Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugalj (Panolux)2x 2P+F, 250V,16A fk. IP20,barna' SN102973 - 0510076777

MásolásMásolás
GAO - Dugalj (Panolux)2x 2P+F, 250V,16A  fk.  IP20,barna' SN102973

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297100768

Sonepar cikkszám

SN102973

Gyártói cikkszám

0510076777

Gyártói típuskód

0510076777

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Dugalj (Panolux)2x 2P+F, 250V,16A fk. IP20,barna'