GAO - Dugaljkombi gyermv. alj + 1p. kapcs átl. függ. GT91659 - 22021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felszereltség 1 - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma összesen - 1
Felszereltség 2 - billentyű
Működtetés módja - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4006341912787
Sonepar cikkszám
GT91659
Gyártói cikkszám
22021
Gyártói típuskód
22021
Felszereltség 1:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma összesen:
1
Felszereltség 2:
billentyű
Működtetés módja:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
10 A
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugaljkombi gyermv. alj + 2p. kapcs átl. függ.