GAO - Dugvilla 2P+F 16A/250V fehér oldalsó bev törésgátlós GT97295 - 6906H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 3
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282469063
Sonepar cikkszám
GT97295
Gyártói cikkszám
6906H
Gyártói típuskód
6906H
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
3
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
derékszögű
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugvilla 2P+F 16A/250V fehér oldalsó bev törésgátlós