GAO - Dugvilla egyes kapcsolós fehér 16A 230V GT60859 - 0795H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407959
Sonepar cikkszám
GT60859
Gyártói cikkszám
0795H
Gyártói típuskód
0795H
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla egyes kapcsolós fehér 16A 230V