GAO - Dugvilla extra lapos kihúzó füllel 16A SN091390 - 0152H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282401520
Sonepar cikkszám
SN091390
Gyártói cikkszám
0152H
Gyártói típuskód
0152H
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
szögben
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Dugvilla extra lapos kihúzó füllel 16A