Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugvilla kapcsolóval fehér 16A 230V GT60864 - 0108H

MásolásMásolás
GAO - Dugvilla kapcsolóval fehér 16A 230V GT60864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282401087

Sonepar cikkszám

GT60864

Gyártói cikkszám

0108H

Gyártói típuskód

0108H

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla kapcsolóval fehér 16A 230V